LIITTYVÄ JOUSIKASKU 302828D Iso D Die Spring Uld 50mm x 178mm | AD6BDA 44U920

RAYMOND 302828D Iso D Die -jousi Uld 50mm x 178mm

Varastossa
Tuote: AD6BDA Malli: 302828DRistiviite: 44U920

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€41.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
VäriOliivinvihreä
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko2"
Vavan koko1"
MateriaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.2"
Kokonaispituus7"
Kevätnopeus167.9 paunaa / tuumaa
TyyppiErittäin kevyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.246
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoVavan kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusKevätnopeusPkg. MääräHinta
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 302405D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 32mm | AD6BBB 44U854 302405D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.25 "129 paunaa / tuumaa1€0.34
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 302406D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 38mm | AD6BBC 44U855 302406D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.5 "106.2 paunaa / tuumaa1€3.26
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 302407D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 44mm | AD6BBD 44U856 302407D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.75 "89.6 paunaa / tuumaa10€42.55
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 302408D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 51mm | AD6BBE 44U857 302408D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2"78.2 paunaa / tuumaa1€0.70
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 302410D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 64mm | AD6BBF 44U858 302410D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2.5 "64.5 paunaa / tuumaa1€4.00
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 302412D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 76mm | AD6BBG 44U859 302412D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3"56 paunaa / tuumaa1€0.49
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 302414D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 89mm | AD6BBH 44U860 302414D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3.5 "47.4 paunaa / tuumaa10€59.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 302828D Iso D Die -jousi Uld 50mm x 178mm
€41.04 / yksikkö