Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITÄNTÄVÄ KEVÄTRAYMOND 103620 Kevätjousi, keskiraskaat, 1.25 x 5 tuumaa | AD6ALP 44U541

RAYMOND 103620 Jousipakkaus, keskikokoinen 1.25 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6ALP Malli: 103620Ristiviite: 44U541

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.21 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalujousi
Värisininen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunmaali
Reikäkoko1.25 "
Vavan koko5 / 8 "
MateriaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus5"
Kevätnopeus143 paunaa / tuumaa
TyyppiKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriReikäkokoVavan kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusKevätnopeusTyyppiPkg. MääräHinta
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 103104 Kevätjousi, keskiraska 0.375 x 1 tuuma - 10 kpl pakkaus | AD6AHM 44U469 103104sininen0.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"60 paunaa / tuumaaKeskitaso10€34.99
LIITÄNTÄVÄ KEVÄTRAYMOND 103108 Die Spring Medium Duty 0.375 x 2 tuumaa | AD6AHR 44U473 103108sininen0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"31 paunaa / tuumaaKeskitaso1€5.00
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 103110 Kierrejousi, keskiraska 0.375 x 2-1 / 2 tuumaa | AD6AHT 44U474 103110sininen0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "26 paunaa / tuumaaKeskitaso1€5.64
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 103112 Kevätjousi, keskiraska 0.375 x 3 tuumaa | AD6AHU 44U475 103112sininen0.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"21 paunaa / tuumaaKeskitaso1€5.99
LIITTYVÄ JOUSI RAYMOND 103204 Keskijännitejousi 0.5 x 1 tuumaa - 10 kpl | AD6AHW 44U477 103204sininen0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"110 paunaa / tuumaaKeskitaso10€35.29
LIITTYVÄ KEVÄTRAYMOND 103205 Die Spring Medium Duty 0.5 x 1-1 / 4 tuumaa - 10 kpl: n pakkaus | AD6AHX 44U478 103205sininen0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.25 "82 paunaa / tuumaaKeskitaso10€40.91
LIITÄNTÄVÄ KEVÄTRAYMOND 103206 Die Spring Medium Duty 0.5 x 1-1 / 2 tuumaa - 10 kpl: n pakkaus | AD6AHY 44U479 103206sininen0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.5 "68 paunaa / tuumaaKeskitaso10€40.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 103620 Jousipakkaus, keskikokoinen 1.25 x 5 tuumaa
€22.21 / yksikkö