ASHLAND CONVEYOR WHG1210GO3 -porttisarja rullaluistimen leveys 12 tuumaa | AB2WMP 1PDJ2

ASHLAND CONVEYOR WHG1210GO3 Gate Kit -luistinpyörän leveys 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2WMP Malli: WHG1210GO3Ristiviite: 1PDJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€921.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttisarja
Kehyksen välissä (tuumaa)10
rakentaminenSinkitty teräspyörä
Suorittaa loppuunSinkitty teräs / jauhemaalattu teräs
Kehyksen korkeus2-1 / 2 tuumaa
AsennusPultti kiinni
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys12 "
TyyppiRullaluistin
Pyörät per jalka10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.3
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8428390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen välissä (tuumaa)kokonaisleveysHinta
ASHLAND CONVEYOR WHG1816G03 -porttisarja rullaluistimen leveys 16 tuumaa | AB2WMQ 1PDJ3 WHG1816G031618 "€1,072.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR WHG1210GO3 Gate Kit -luistinpyörän leveys 12 tuumaa
€921.73 / yksikkö