MILWAUKEE 2722-20 48-11-1865 Mäntäsaha, 1-1/4 tuuman iskunpituus, täysikokoinen, 3000 iskua minuutissa | CE9QTX 338AH4

MILWAUKEE 2722-20 48-11-1865 edestakaissaha, 1-1/4 tuuman iskun pituus, täysikokoinen, 3000 iskua minuutissa

Varastossa
Tuote: CE9QTX Model: 2722-20 48-11-1865Ristiviite: 338AH4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€675.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsaha
Säädettävä kenkäKyllä
Akun kapasiteetti6 Ah
Terän tyyppi1/2 "Universal Tang
Kahvan tyyppiPehmeä ote
Maks. Aivohalvauksia minuutissa3000
VirtalähdeLangaton
Kengän materiaaliTeräs
Iskunpituus1-1 / 4 "
Työkalun pituus18-7 / 8 "
Muuttuva nopeusKyllä
Jännite18 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2722-20 48-11-1865 edestakaissaha, 1-1/4 tuuman iskun pituus, täysikokoinen, 3000 iskua minuutissa
€675.86 / yksikkö