Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHLAND CONVEYOR UNIVERSAL STOP 36BF Kulman päätepysäkki | AD7WYQ 4GY62

ASHLAND CONVEYOR YLEISPYSÄYTYS 36BF Kulmapääte

Varastossa
Tuote: AD7WYQ Malli: UNIVERSAL STOP 36BFRistiviite: 4GY62

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman loppupysäytys
Laipan koko1-1 / 2 tuumaa
Materiaali1 1/2 "x 1 1/2" teräkulmarauta
AsennusPultti kiinni
Kokonaiskorkeus1.5 "
Kokonaispituus1.055
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR YLEISPYSÄYTYS 36BF Kulmapääte
€54.19 / yksikkö