ASHLAND CONVEYOR T6A82414TLEFG -teleskooppikuljettimen pituus 60 jalkaa Bf 22 In | AD4RFW 42X950

ASHLAND CONVEYOR T6A82414TLEFG Teleskooppikuljettimen pituus 60 jalkaa Bf 22 tuumaa

Tuote: AD4RFW Malli: T6A82414TLEFGRistiviite: 42X950
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€22,027.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppikuljetin
Laakeritpallo
Sängyn pituus60 ft.
Sängyn materiaali10 ga. Teräs
Kehyksen välissä (tuumaa)22
Kapasiteetti per ft. (Paunaa.)140
Pyörä Dia.8"
Rullaväli keskeltä keskelle1-1 / 2 tuumaa
Mallipultattu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Kehysmateriaali12 Gauge sinkitty teräs
KorkeudensäätöYläosa 47 - 67 ", matala pää 20 - 24"
Jalat yksikköä kohti7
Maks. Pituus (Ft.)60
Min. Pituus16-13 / 32 Ft.
Kokonaispituus60ft.
kokonaisleveys31 "
RullaAseta Hi 1-1 / 2 "-keskuksiin
Rullan kapasiteetti94 paunaa
Rulla Dia.1-3 / 8 "
Rullamateriaali18 Gauge sinkitty teräs
Rullan asentoAseta korkealle 1-1 / 2 "keskuksissa
Kuljettimen rullat80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1215
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)457.2
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kääntyvä pyörän koko (tuumaa) (8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen välissä (tuumaa)Pyörä Dia.KokonaispituuskokonaisleveysHinta
ASHLAND CONVEYOR T4A52414TLEFG Teleskooppikuljettimen pituus 40 jalkaa Bf 22 tuumaa | AD4RFR 42X946 T4A52414TLEFG225"40ft.31 "€15,914.25
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR T4A53214TLEFG Teleskooppikuljettimen pituus 40 jalkaa Bf 30 tuumaa | AD4RFT 42X947 T4A53214TLEFG305"40ft.39 "€17,194.89
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR T5A52414TLEFG Teleskooppikuljettimen pituus 50 jalkaa Bf 22 tuumaa | AD4RFU 42X948 T5A52414TLEFG225"50ft.31 "€18,310.43
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR T5A53214TLEFG Teleskooppikuljettimen pituus 50 jalkaa Bf 30 tuumaa | AD4RFV 42X949 T5A53214TLEFG305"50ft.39 "€21,466.99
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR T6A83214TLEFG Teleskooppikuljettimen pituus 60 jalkaa Bf 30 tuumaa | AD4RFX 42X951 T6A83214TLEFG308"60ft.39 "€23,728.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR T6A82414TLEFG Teleskooppikuljettimen pituus 60 jalkaa Bf 22 tuumaa
€22,027.32 / yksikkö