ASHLAND CONVEYOR SB400 18B11RE1 / 2A3I6-60V115M25 Liukukotelon voimahihna, kokonainen Len 11 ft | AC3VDE 2WJN5

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B11RE1/2A3I6-60V115M25 Liukusänky Power Belt Conv Kokonaispituus 11 jalkaa

Tuote: AC3VDE Model: SB400 18B11RE1/2A3I6-60V115M25Ristiviite: 2WJN5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,673.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukukiskon voimahihnakuljetin nopeudella 6-60 fpm
Säädettävä korkeus26 1/2 - 34 1/2 tuumaa
LaakeritTiivistetty ja esivoiteltu
Sängyn syvyys4"
Sängyn pituus10 Ft.
Sängyn materiaaliTeräs
Sängyn leveys22-1 / 2 tuumaa
Vyön nopeusVaihteleva nopeusalue 6-60 FPM
VyötyyppiPVC 120 sileä yläosa
Vyön leveys18 "
Vetopyörä (tuumaa)4
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
HP1/2
Jalat yksikköä kohti2
Kantavuus335 paunaa
Moottorin luokitusVaihtosuuntaajan tehtävä
MoottorityyppiVaatii 110 yksivaiheista syöttöjännitettä
Kokonaispituus11ft.
VaiheYksi
Akselin dia.1-3 / 16 "
JalustatyyppiH
VaihtaaPäälle / pois-painike painonopeuden säätimellä
Jännite110 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 200.7
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)340.36
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8428390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyön leveyseräKantavuusMoottorityyppiKokonaispituusHinta
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 6RE1 / 2A1 60TS M25 liukukerroksen voimahihnakuljetin L 6 jalkaa | AB2WRT 1PEB2 SB400 18B 6RE1 / 2A1 60TS M2518 "Liukuva sängyn hihnakuljetin450 lb115 / 208-230 VAC, yksivaiheinen6ft.€8,918.73
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 16RE1 / 2A1 60TS M25 liukukerroksen voimahihnakuljetin L 15 jalkaa | AB2WRU 1PEB3 SB400 18B 16RE1 / 2A1 60TS M2518 "Liukuva sängyn hihnakuljetin410 lb115 / 208-230 VAC, yksivaiheinen16ft.€11,073.68
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 6RE1 / 2A1 60TS M25 liukukerroksen voimahihnakuljetin L 5 jalkaa | AB2WRV 1PEB4 SB400 30B 6RE1 / 2A1 60TS M2530 "Liukuva sängyn hihnakuljetin435 paunaa115 / 208-230 VAC, yksivaiheinen6ft.€11,482.98
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 11RE1 / 2A1 60TS M25 liukukerroksen voimahihnakuljetin L 10 jalkaa | AB2WRW 1PEB5 SB400 30B 11RE1 / 2A1 60TS M2530 "Liukuva sängyn hihnakuljetin395 paunaa115 / 208-230 VAC, yksivaiheinen11ft.€12,423.89
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 16RE1 / 2A1 60TS M25 liukukerroksen voimahihnakuljetin L15 jalat | AB2WRX 1PEB6 SB400 30B 16RE1 / 2A1 60TS M2530 "Liukuva sängyn hihnakuljetin355 paunaa115 / 208-230 VAC, yksivaiheinen16ft.€15,615.90
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 21RE1 / 2A1 60TS M25 liukukerroksen voimahihnakuljetin L 20 jalkaa | AB2WRY 1PEB7 SB400 30B 21RE1 / 2A1 60TS M2530 "Liukuva sängyn hihnakuljetin315 paunaa115 / 208-230 VAC, yksivaiheinen21ft.€17,508.40
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B16RE1 / 2A3I6-60V115M25 Liukukotelon voimahihna, kokonainen Len 16 ft | AC3VDF 2WJN6 SB400 18B16RE1/2A3I6-60V115M2518 "Liukukiskon voimahihnakuljetin nopeudella 6-60 fpm410 lbVaatii 110 yksivaiheista syöttöjännitettä16ft.€13,378.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B11RE1/2A3I6-60V115M25 Liukusänky Power Belt Conv Kokonaispituus 11 jalkaa
€12,673.20 / yksikkö