ASHLAND CONVEYOR RS190B16 käsikäyttöinen rullan pysäytin 16 tuumaa kehysten välissä | AH7QXV 38AP61

ASHLAND CONVEYOR RS190B16 käsikäyttöinen rullan pysäytin 16 tuumaa kehysten välissä

Varastossa
Tuote: AH7QXV Malli: RS190B16Ristiviite: 38AP61

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,630.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen rullan pysäytys
LaakeritKaupallinen kevytöljy
Suorittaa loppuunPuuteroitu
runko Leveys16 "
Materiaali18 ga. Galvanisoitu teräs
Pyörän reikä7 / 16 "
Pyörän halkaisija1 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän reikäPyörän halkaisijaHinta
ASHLAND CONVEYOR RS140B10 Käsikäyttöinen rullan pysäytin 1-3/8 tuuman pyörän halkaisija | AH7QXQ 38AP57 RS140B105 / 16 "1.375 "€1,469.67
ASHLAND CONVEYOR RS140B16 Käsikäyttöinen rullan pysäytys 5/16 tuuman pyöränreikä | AH7QXR 38AP58 RS140B165 / 16 "1.375 "€1,484.24
ASHLAND CONVEYOR RS140B22 Käsikäyttöinen Roller Stop Street Ball | AH7QXT 38AP59 RS140B225 / 16 "1.375 "€1,489.96
ASHLAND CONVEYOR RS190B10 käsikäyttöinen rullan pysäytin 10 tuumaa kehysten välissä | AH7QXU 38AP60 RS190B107 / 16 "1 29 / 32 "€1,619.89
ASHLAND CONVEYOR RS190B22 käsikäyttöinen rullan pysäytin 22 tuumaa kehysten välissä | AH7QXW 38AP62 RS190B227 / 16 "1 29 / 32 "€1,676.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR RS190B16 käsikäyttöinen rullan pysäytin 16 tuumaa kehysten välissä
€1,630.37 / yksikkö