Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHLAND CONVEYOR LP25M01 Matalaprofiilinen tuki 5/8 - 1-3 / 8 tuumaa | AH7QWH 38AP27

ASHLAND CONVEYOR LP25M01 matalaprofiilinen tuki 5/8 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7QWH Malli: LP25M01Ristiviite: 38AP27

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetin H-teline
Koko2500
VäriAshland Green
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeudensäätö5/8 to 1-3/8
TyyppiKeskitasoinen matala profiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen välissä (tuumaa)KokoVäriSuorittaa loppuuneräTyyppiHinta
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M15B51 Kuljetin H-teline HD W 51 tuumaa H - 17 tuumaa | AB2WNY 1PDP7 4BH30M15B51513000 lbVihreäEpoksijauheKuljetin H-jalustaHeavy Duty€207.66
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B27 Kuljetin H Teline HD H - 36 3/4 tuumaa W27In | AB2WPB 1PDR1 4BH30M31B27273000 lbVihreäEpoksijauheKuljetin H-jalustaHeavy Duty€309.76
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B51 -kuljetin H-teline HD H - 36 3/4 tuumainen W51In | AB2WPC 1PDR2 4BH30M31B51513000 lbVihreäEpoksijauheKuljetin H-jalustaHeavy Duty€311.39
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M21B21 Kuljetin H-teline W 23 tuumaa H - 26 1/4 tuumaa | AC3VCP 2WJK9 4BH30M21B21213000 lbVihreäEpoksijauheKuljetin H-telineHeavy Duty€261.15
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B13 Kuljetin H-teline W 15 tuumaa H - 36 3/4 tuumaa | AC3VCR 2WJL2 4BH30M31B13133000 lbVihreäEpoksijauheKuljetin H-telineHeavy Duty€267.34
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B21 Kuljetin H-teline W 23 tuumaa H - 36 3/4 tuumaa | AC3VCT 2WJL3 4BH30M31B21213000 lbVihreäEpoksijauheKuljetin H-telineHeavy Duty€294.05
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B39 Kuljetin H-teline W 41 tuumaa H - 36 3/4 tuumaa | AC3VCU 2WJL4 4BH30M31B39393000 lbVihreäEpoksijauheKuljetin H-telineHeavy Duty€295.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR LP25M01 matalaprofiilinen tuki 5/8 - 1-3/8 tuumaa
€210.89 / yksikkö