ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B13 Kuljetin H-teline W 15 tuumaa H - 36 3/4 tuumaa | AC3VCR 2WJL2

ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B13 Kuljetin H-jalusta L 15 tuumaa K - 36 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3VCR Malli: 4BH30M31B13Ristiviite: 2WJL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€267.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetin H-teline
Kehyksen välissä (tuumaa)13
Koko3000 lb
VäriVihreä
Suorittaa loppuunEpoksijauhe
Korkeudensäätö25-3 / 4 - 36-3 / 4 tuumaa
Telineen leveys (tuumaa)15
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen välissä (tuumaa)KokoVäriSuorittaa loppuuneräTyyppiHinta
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M15B51 Kuljetin H-teline HD W 51 tuumaa H - 17 tuumaa | AB2WNY 1PDP7 4BH30M15B51513000 lbVihreäEpoksijauheKuljetin H-jalustaHeavy Duty€207.66
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B27 Kuljetin H Teline HD H - 36 3/4 tuumaa W27In | AB2WPB 1PDR1 4BH30M31B27273000 lbVihreäEpoksijauheKuljetin H-jalustaHeavy Duty€309.76
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B51 -kuljetin H-teline HD H - 36 3/4 tuumainen W51In | AB2WPC 1PDR2 4BH30M31B51513000 lbVihreäEpoksijauheKuljetin H-jalustaHeavy Duty€311.39
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M21B21 Kuljetin H-teline W 23 tuumaa H - 26 1/4 tuumaa | AC3VCP 2WJK9 4BH30M21B21213000 lbVihreäEpoksijauheKuljetin H-telineHeavy Duty€261.15
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B21 Kuljetin H-teline W 23 tuumaa H - 36 3/4 tuumaa | AC3VCT 2WJL3 4BH30M31B21213000 lbVihreäEpoksijauheKuljetin H-telineHeavy Duty€294.05
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B39 Kuljetin H-teline W 41 tuumaa H - 36 3/4 tuumaa | AC3VCU 2WJL4 4BH30M31B39393000 lbVihreäEpoksijauheKuljetin H-telineHeavy Duty€295.19
ASHLAND CONVEYOR LP25M01 Matalaprofiilinen tuki 5/8 - 1-3 / 8 tuumaa | AH7QWH 38AP27 LP25M01-2500Ashland GreenPuuteroituKuljetin H-telineKeskitasoinen matala profiili€210.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B13 Kuljetin H-jalusta L 15 tuumaa K - 36 3/4 tuumaa
€267.34 / yksikkö