ASHLAND CONVEYOR HMT46B22 H-teline Multi W28.5In BF22In | AE8YGV 6GKK6

ASHLAND CONVEYOR HMT46B22 H-teline Multi W28.5In BF22In

Varastossa
Tuote: AE8YGV Malli: HMT46B22Ristiviite: 6GKK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€735.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräH-jalusta
Kehyksen välissä (tuumaa)22
Koko2500 lb
VäriTummanvihreä
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
KorkeudensäätöYläkerta Max 46 ", alempi taso min 3-3 / 4 tuumaa
Telineen leveys (tuumaa)28.5
TyyppiMonitasoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen välissä (tuumaa)Hinta
ASHLAND CONVEYOR HMT82B16 H-jalusta Multi W22.5In BF16In | AE8KHW 6DKX7 HMT82B1616€817.79
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR HMT82B22 H-jalusta Multi W28.5In BF22In | AE8KHX 6DKX8 HMT82B2222€886.25
Tarjouspyyntö
ASHLAND KULJETIN HMT82B27 H-Stand Multi W33.5In BF27In | AE8KHY 6DKX9 HMT82B2727€887.32
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR HMT82B31 H-teline Multi W37.5In BF31In | AE8KHZ 6DKY0 HMT82B3131€889.31
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR HMT82B36 H-jalusta Multi W42.5In BF36In | AE8KJA 6DKY1 HMT82B3636€889.47
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR HMT46B10 H-jalusta Multi W16.5In BF10In | AE8YGR 6GKK3 HMT46B1010€693.55
ASHLAND CONVEYOR HMT46B13 H-jalusta Multi W19.5In BF13In | AE8YGT 6GKK4 HMT46B1313€666.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR HMT46B22 H-teline Multi W28.5In BF22In
€735.88 / yksikkö