ASHLAND CONVEYOR H15M73B16 Kuljetin K Jalusta L 18 tuumaa K 67 - 79 tuumaa | AD4REB 42X909

ASHLAND CONVEYOR H15M73B16 Kuljetin K Jalusta L 18 tuumaa K 67 - 79 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4REB Malli: H15M73B16Ristiviite: 42X909

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€396.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetin H-jalusta
Kehyksen välissä (tuumaa)16
Koko1500 lb
VäriVihreä
Suorittaa loppuunEpoksijauhe
Korkeudensäätö67 - 79 tuumaa.
Telineen leveys (tuumaa)18
TyyppiLight Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.97
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen välissä (tuumaa)eräHinta
ASHLAND CONVEYOR H15M25B13 Kuljetin H-jalusta W 15 tuumaa H 19 1 / 2-31 tuumaa | AC3VCB 2WJJ6 H15M25B1313Kuljetin H-teline€146.04
ASHLAND CONVEYOR H15M25B27 Kuljetin H-jalusta W 29 Tuumaa H 19 1 / 2-31 Tuumaa | AC3VCC 2WJJ7 H15M25B2727Kuljetin H-teline€134.35
ASHLAND CONVEYOR H15M25B31 Kuljetin H-jalusta W 33 Tuumaa H 19 1 / 2-31 Tuumaa | AC3VCD 2WJJ8 H15M25B3131Kuljetin H-teline€144.22
ASHLAND CONVEYOR H15M37B13 Kuljetin H-jalusta W 15 tuumaa H 31-43 tuumaa | AC3VCE 2WJJ9 H15M37B1313Kuljetin H-teline€144.97
ASHLAND KULJETIN H15M37B27 Kuljetin H-jalusta W 29 tuumaa K 31-43 tuumaa | AC3VCF 2WJK1 H15M37B2727Kuljetin H-teline€157.15
ASHLAND CONVEYOR H15M37B31 Kuljetin H-jalusta W 33 Tuumaa H 31-43 Tuumaa | AC3VCG 2WJK2 H15M37B3131Kuljetin H-teline€139.53
ASHLAND CONVEYOR H15M49B10 Kuljetin H-teline W 12 tuumaa H 43-31 tuumaa | AD4RDJ 42X892 H15M49B1010Kuljetin H-jalusta€180.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR H15M73B16 Kuljetin K Jalusta L 18 tuumaa K 67 - 79 tuumaa
€396.77 / yksikkö