ASHLAND CONVEYOR GU39010R36 Suojakisko 90 asteen säde 36 tuumaa Ld10in Bf: lle | AB2WNB 1PDK5

ASHLAND CONVEYOR GU39010R36 Suojakaide 90 asteen säde 36 tuumaa Ld10in Bf

Tuote: AB2WNB Malli: GU39010R36Ristiviite: 1PDK5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€313.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakisko
Laipan koko1 sisään.
Materiaali12-mittari sinkitty teräskanava
AsennusPultti kiinni
Kokonaiskorkeus2.5 "
Säde36 "
Tyyppi90 tutkinto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSädeHinta
ASHLAND CONVEYOR GU39010R30 Suojakisko 90 asteen säde 30 tuumaa Md10in Bf: lle | AB2WNA 1PDK4 GU39010R3030 "€340.95
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR GU39016R30 Suojakisko 90 asteen säde 30 tuumaa Md16in Bf: lle | AB2WNC 1PDK6 GU39016R3030 "€313.74
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR GU39016R36 Suojakisko 90 asteen säde 36 tuumaa Ld16in Bf: lle | AB2WND 1PDK7 GU39016R3636 "€297.79
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR GU39022R30 Suojakisko 90 asteen säde 30 tuumaa Md22in Bf | AB2WNE 1PDK8 GU39022R3030 "€338.94
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR GU39022R36 Suojakisko 90 asteen säde 36 tuumaa Ld22in Bf: lle | AB2WNF 1PDK9 GU39022R3636 "€324.70
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR GU39036R30 Suojakisko 90 asteen säde 30 tuumaa Md36in Bf: lle | AB2WNG 1PDL1 GU39036R3030 "€328.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR GU39010R36 Suojakaide 90 asteen säde 36 tuumaa Ld10in Bf
€313.74 / yksikkö