Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHLAND CONVEYOR BT FS 3 / 8-16 1DIA 150 CS / CS Pallonsiirto Flng / Stud 1 tuuman pallon halkaisija | AH8DQT 38LU71

ASHLAND CONVEYOR BT FS 3/8-16 1DIA 150 CS/CS Pallonsiirto Flng/Stud 1 tuuman pallon halkaisija

Varastossa
Tuote: AH8DQT Malli: BT FS 3/8-16 1DIA 150 CS/CSRistiviite: 38LU71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirto
Pallo Dia.1
PallomateriaaliHiiliteräs
Halkaisija2.437
Korkeus1.5
KoteloMusta oksiditeräs
Asennustyyli3/8 "x 16" ja 5/32 "
TyyppiLaippa / kierretappi
Työkuorman raja150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)0.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyökuorman rajaHinta
ASHLAND CONVEYOR BT FS 3 / 8-16 1.13DIA 200 CS / CS Pallonsiirto Flng / Stud 1-1 / 8 tuuman pallon halkaisija | AH8DQQ 38LU69 BT FS 3 / 8-16 1.13DIA 200 CS / CS1.593200 paunaa.€38.43
ASHLAND CONVEYOR BT FS 3 / 8-16 1.25DIA 250 CS / CS Pallonsiirto Flng / Stud 1-1 / 4 tuuman pallon halkaisija | AH8DQR 38LU70 BT FS 3 / 8-16 1.25DIA 250 CS / CS1.75250€67.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT FS 3/8-16 1DIA 150 CS/CS Pallonsiirto Flng/Stud 1 tuuman pallon halkaisija
€28.44 / yksikkö