Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHLAND CONVEYOR BT CFRT 4H 1.13DIA 180 CS/CS Pallonsiirto Uppotettu 1-1/8 tuuman pallon halkaisija | AH8DQH 38LU62

ASHLAND CONVEYOR BT CFRT 4H 1.13DIA 180 CS/CS pallon siirto uppotettu 1-1/8 tuuman pallon halkaisija

Varastossa
Tuote: AH8DQH Malli: BT CFRT 4H 1.13DIA 180 CS/CSRistiviite: 38LU62

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirto
Pallo Dia.1-1/8
PallomateriaaliHiiliteräs
Korkeus1.375
KoteloMusta oksiditeräs
Pituus1.75 "
Asennustyyli5 / 32 "
TyyppiUpotettu laippa
Työkuorman raja180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloPallomateriaaliHalkaisijaPituusAsennustyyliLeveysTyökuorman rajaMitat AHinta
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H .63DIA 20 CS / CS Pallonsiirto Upotetun pallon halkaisija 5 / 8In | AB4MGP 1YXB2 BT LPCS 2H .63DIA 20 CS / CSHiiliteräsHiiliteräs1 11 / 16 "1 11 / 16 "9 / 64 "1 11 / 16 "20 lb3 / 8 "€8.82
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 35 NYL / CS Pallonsiirto Upotetun pallon halkaisija 1 tuuma | AB4MGQ 1YXB3 BT CF 2H 1DIA 35 NYL / CSSinkitty teräsNylon-2.75 "7 / 32 "2.12 "35 lb3 / 4 "€29.31
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 CS / CS Pallonsiirto Upotetun pallon halkaisija 1 tuuma | AB4MGR 1YXB4 BT CF 2H 1DIA 75 CS / CSSinkitty teräsHiiliteräs-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb3 / 4 "€16.43
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 SS / CS Pallonsiirto Upotetun pallon halkaisija 1 tuuma | AB4MGT 1YXB5 BT CF 2H 1DIA 75 SS / CSSinkitty teräsRuostumaton teräs-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb3 / 4 "€36.59
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 SS / SS Pallonsiirto Upotetun pallon halkaisija 1 tuuma | AB4MGU 1YXB6 BT CF 2H 1DIA 75 SS / SSRuostumaton teräsRuostumaton teräs-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb3 / 4 "€68.63
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H 1DIA 75 CS / CS Pallonsiirto Upotetun pallon halkaisija 1 tuuma | AB4MGV 1YXB7 BT LPCS 2H 1DIA 75 CS / CSSinkitty teräsHiiliteräs-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 lb5 / 8 "€11.24
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H 1DIA 75 SS / CS Pallonsiirto Upotetun pallon halkaisija 1 tuuma | AB4MGW 1YXB8 BT LPCS 2H 1DIA 75 SS / CSSinkitty teräsRuostumaton teräs-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 lb5 / 8 "€43.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT CFRT 4H 1.13DIA 180 CS/CS pallon siirto uppotettu 1-1/8 tuuman pallon halkaisija
€34.77 / yksikkö