ASHLAND CONVEYOR 5F05T03B39 Rullakuljetin 5 jalkaa pituus 39BF | AH7QVV 38AP15

ASHLAND CONVEYOR 5F05T03B39 Rullakuljetin 5 jalkaa pituus 39BF

Varastossa
Tuote: AH7QVV Malli: 5F05T03B39Ristiviite: 38AP15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,411.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullakuljetin
Laakeritpallo
Sängyn pituus5 ft.
Sängyn materiaaliRakenneteräs
Rullaväli keskeltä keskelle3"
MalliHitsatut
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliRakenneteräs
runko Leveys39 "
Kokonaispituus5ft.
kokonaisleveys42.187 "
Rulla Dia.2.625 "
Rullamateriaali7 ga. Teräs
Rullan asentoAseta korkealle 3 "keskuksissa
Kuljettimen rullat20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 243
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)137.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen kapasiteetti jalkaa kohti 5-ft. Keskukset: 1550 lb.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRulla Dia.LaakeritKehyksen välissä (tuumaa)RullamateriaaliOsio KuvausTyyppiMalliKehyksen viimeistelyHinta
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B10 -kuljetin 90 asteen kaareva Bf10in | AB2WLU 1PDG1 11F90EG15B101-3 / 8 "Kuulalaakeri1018 Gauge sinkitty teräs90 astetta kaarevaLight Dutypultattu-€711.02
ASHLAND CONVEYOR 14F10SG03B51 -kuljetin suora W 54 tuuman pituus 10 jalkaa | AB2WMN 1PDJ1 14F10SG03B512-1 / 2 "Kuulalaakeri5111 Gauge sinkitty teräs10 jalkaa suoraanHeavy DutypultattuKestävä epoksijauhemaali€4,283.97
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B13 -kuljetin 90 asteen kaareva Bf 13 tuumaa | AC3VEY 2WJW4 11F90EG15B131-3 / 8 "Kuulalaakeri1318 Gauge sinkitty teräs90 astetta kaareva-pultattuEi eristetty€774.95
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B16 -kuljetin 90 asteen kaareva Bf16in | AD9ZRB 4W573 11F90EG15B161-3 / 8 "Kuulalaakeri1618 Gauge sinkitty teräs90 astetta kaarevaLight DutypultattuKestävä epoksijauhemaali€849.56
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B22 -kuljetin 90 asteen kaareva Bf22in | AD9ZRC 4W574 11F90EG15B221-3 / 8 "Kuulalaakeri2218 Gauge sinkitty teräs90 astetta kaarevaLight DutypultattuKestävä epoksijauhemaali€1,031.06
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B16 -kuljetin 90 asteen kaareva Bf16in | AD9ZRH 4W580 10F90KG03B161.9 "Kuulalaakeri1616 Gauge sinkitty teräs90 astetta kaarevaKeskiraskaan kaarevaHitsattu / pultattuKestävä epoksijauhemaali, vihreä€822.95
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B22 -kuljetin 90 asteen kaareva Bf22in | AD9ZRJ 4W581 10F90KG03B221.9 "Kuulalaakeri2216 Gauge sinkitty teräs90 astetta kaarevaKeskiraskaan kaarevaHitsattu / pultattuKestävä epoksijauhemaali, vihreä€929.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 5F05T03B39 Rullakuljetin 5 jalkaa pituus 39BF
€2,411.29 / yksikkö