ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B13 -kuljetin 90 asteen kaareva Bf 13 tuumaa | AC3VEY 2WJW4

ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B13 rullakuljetin 90 astetta kaareva Bf 13 tuumaa

Tuote: AC3VEY Malli: 11F90EG15B13Ristiviite: 2WJW4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€774.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullakuljetin
LaakeritKuulalaakeri
Sängyn materiaali12 ga. Galvanisoitu teräs
Kehyksen välissä (tuumaa)13
Rullaväli keskeltä keskelle1-1 / 2 tuumaa
Mallipultattu
Kehyksen viimeistelyEi eristetty
Kehysmateriaali11 Gauge sinkitty teräs
Sisällä säde36 sisään.
Säteen ulkopuolella50 sisään.
kokonaisleveys15 "
RullaAseta korkealle 1.5 "keskuksissa
Rullan kapasiteetti71 paunaa
Rulla Dia.1-3 / 8 "
Rullamateriaali18 Gauge sinkitty teräs
Rullan asentoAseta korkealle 1-1 / 2 "keskuksissa
Osio Kuvaus90 astetta kaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8428390000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jyrät kaarevalle osalle (38)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRulla Dia.LaakeritKehyksen välissä (tuumaa)RullamateriaaliOsio KuvausTyyppiMalliKehyksen viimeistelyHinta
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B10 -kuljetin 90 asteen kaareva Bf10in | AB2WLU 1PDG1 11F90EG15B101-3 / 8 "Kuulalaakeri1018 Gauge sinkitty teräs90 astetta kaarevaLight Dutypultattu-€711.02
ASHLAND CONVEYOR 14F10SG03B51 -kuljetin suora W 54 tuuman pituus 10 jalkaa | AB2WMN 1PDJ1 14F10SG03B512-1 / 2 "Kuulalaakeri5111 Gauge sinkitty teräs10 jalkaa suoraanHeavy DutypultattuKestävä epoksijauhemaali€4,283.97
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B16 -kuljetin 90 asteen kaareva Bf16in | AD9ZRB 4W573 11F90EG15B161-3 / 8 "Kuulalaakeri1618 Gauge sinkitty teräs90 astetta kaarevaLight DutypultattuKestävä epoksijauhemaali€849.56
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B22 -kuljetin 90 asteen kaareva Bf22in | AD9ZRC 4W574 11F90EG15B221-3 / 8 "Kuulalaakeri2218 Gauge sinkitty teräs90 astetta kaarevaLight DutypultattuKestävä epoksijauhemaali€1,031.06
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B16 -kuljetin 90 asteen kaareva Bf16in | AD9ZRH 4W580 10F90KG03B161.9 "Kuulalaakeri1616 Gauge sinkitty teräs90 astetta kaarevaKeskiraskaan kaarevaHitsattu / pultattuKestävä epoksijauhemaali, vihreä€822.95
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B22 -kuljetin 90 asteen kaareva Bf22in | AD9ZRJ 4W581 10F90KG03B221.9 "Kuulalaakeri2216 Gauge sinkitty teräs90 astetta kaarevaKeskiraskaan kaarevaHitsattu / pultattuKestävä epoksijauhemaali, vihreä€929.30
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B36 -kuljetin 90 asteen kaareva Bf36in | AD9ZRK 4W582 10F90KG03B361.9 "Kuulalaakeri3616 Gauge sinkitty teräs90 astetta kaarevaKeskiraskaan kaarevaHitsattu / pultattuKestävä epoksijauhemaali, vihreä€1,170.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B13 rullakuljetin 90 astetta kaareva Bf 13 tuumaa
€774.95 / yksikkö