ASHLAND CONVEYOR 14F10S03B04 PR HD-kuljetinkiskon pituus 10 jalkaa Bf 4 tuumaa | AD4REW 42X927

ASHLAND CONVEYOR 14F10S03B04 PR Hd kuljetinkiskon pituus 10 jalkaa Bf 4 tuumaa

Tuote: AD4REW Malli: 14F10S03B04 PRRistiviite: 42X927
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,093.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullakuljetinkisko
Laakeritpallo
Sängyn pituus10 ft.
Sängyn materiaali7 ga. Teräs
Kehyksen välissä (tuumaa)4
Rullaväli keskeltä keskelle3 sisään.
Mallipultattu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Kehysmateriaali7 Gauge maalattu teräs
Kokonaispituus10ft.
kokonaisleveys7"
RullaAseta korkealle 3 "keskuksissa
Rullan kapasiteetti850 paunaa
Rulla Dia.2-1 / 2 "
Rullamateriaali11 Teräs
Rullan asentoAseta korkealle 3 "keskuksissa
Kuljettimen rullat40
Osio Kuvaus10 jalkaa suoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusOsio KuvausHinta
ASHLAND CONVEYOR 14F05S03B04 PR HD-kuljetinkiskon pituus 5 jalkaa Bf 4 tuumaa | AD4REX 42X928 14F05S03B04 PR5ft.5 jalkaa suoraan€1,156.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 14F10S03B04 PR Hd kuljetinkiskon pituus 10 jalkaa Bf 4 tuumaa
€2,093.42 / yksikkö