ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B10 -kuljetin, suora W12-3 / 4 L 5 jalkaa | AB2WMF 1PDH3

ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B10 Rullakuljetin suora W12-3/4 L 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB2WMF Malli: 10F05KG03B10Ristiviite: 1PDH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€408.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullakuljetin
LaakeritKuulalaakeri
Sängyn pituus5 Ft.
Sängyn materiaali11 ga. Teräs
Kehyksen välissä (tuumaa)10
Rullaväli keskeltä keskelle3 sisään.
Mallipultattu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen viimeistelyKestävä epoksijauhemaali
Kehysmateriaali11 Teräs
Kokonaispituus5ft.
kokonaisleveys12.75 "
RullaAseta korkealle 3 "keskuksissa
Rullan kapasiteetti270 paunaa
Rulla Dia.1.9 "
Rullamateriaali16 Gauge sinkitty teräs
Rullan asentoAseta korkealle 3 "keskuksissa
Kuljettimen rullat20
Osio Kuvaus5 jalkaa suoraan
TyyppiKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8428390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRulla Dia.LaakeritKehyksen välissä (tuumaa)RullamateriaaliOsio KuvausMalliKehyksen viimeistelyKehysmateriaaliHinta
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B10 -kuljetin 90 asteen kaareva Bf10in | AB2WME 1PDH2 10F90KG03B101.9 "Kuulalaakeri1016 Gauge sinkitty teräs90 astetta kaarevapultattuKestävä epoksijauhemaali11 Teräs€684.69
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B16 -kuljetin suora W 19 tuuman pituus 5 jalkaa | AB2WMG 1PDH4 10F05KG03B161.9 "Kuulalaakeri1616 Gauge sinkitty teräs5 jalkaa suoraanpultattuKestävä epoksijauhemaali11 Teräs€480.56
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B22 rullakuljetin suora W 24-3 / 4 tuumaa | AB2WMH 1PDH5 10F05KG03B221.9 "Kuulalaakeri2216 Gauge sinkitty teräs5 jalkaa suoraanpultattuKestävä epoksijauhemaali11 Teräs€498.41
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B36 -kuljetin suora W 39 tuuman pituus 5 jalkaa | AB2WMJ 1PDH6 10F05KG03B361.9 "Kuulalaakeri3616 Gauge sinkitty teräs5 jalkaa suoraanpultattuKestävä epoksijauhemaali11 Teräs€725.93
ASHLAND CONVEYOR 12F05EA03B13 -kuljetin 5 jalkaa suoraa Bf 13 tuumaa | AC3VDP 2WJR9 12F05EA03B131-3 / 8 "Kuulalaakeri1318 Gauge alumiini5 jalkaa suoraanpultattuEi eristetty1/8 "alumiinikanava€331.84
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B13 -kuljetin 10 jalkaa suoraa Bf 13 tuumaa | AC3VER 2WJV7 11F10EG03B131-3 / 8 "Kuulalaakeri1318 Gauge sinkitty teräs10 jalkaa suoraanpultattuEi eristetty11 Gauge sinkitty teräs€580.69
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 4F05KA03B16 -kuljetin 5 jalkaa suoraa Bf 16 tuumaa | AC3VFB 2WJW7 4F05KA03B161.9 "Kuulalaakeri1616 Gauge alumiini5 jalkaa suoraanpultattuEi eristetty1/8 "alumiinikanava€531.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B10 Rullakuljetin suora W12-3/4 L 5 jalkaa
€408.19 / yksikkö