ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B13 -kuljetin 10 jalkaa suoraa Bf 13 tuumaa | AC3VER 2WJV7

ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B13 Rullakuljetin 10 jalkaa suora Bf 13 tuumaa

Tuote: AC3VER Malli: 11F10EG03B13Ristiviite: 2WJV7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€574.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullakuljetin
LaakeritKuulalaakeri
Sängyn pituus10 Ft.
Sängyn materiaali12 ga. Galvanisoitu teräs
Kehyksen välissä (tuumaa)13
Rullaväli keskeltä keskelle3 sisään.
Mallipultattu
Kehyksen viimeistelyEi eristetty
Kehysmateriaali11 Gauge sinkitty teräs
Kokonaispituus10ft.
kokonaisleveys15 "
RullaAseta korkealle 3 "keskuksissa
Rullan kapasiteetti71 paunaa
Rulla Dia.1-3 / 8 "
Rullamateriaali18 Gauge sinkitty teräs
Rullan asentoAseta korkealle 3 "keskuksissa
Kuljettimen rullat20
Osio Kuvaus10 jalkaa suoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8428390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRulla Dia.LaakeritKehyksen välissä (tuumaa)RullamateriaaliOsio KuvausMalliKehyksen viimeistelyKehysmateriaaliHinta
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B10 -kuljetin 90 asteen kaareva Bf10in | AB2WME 1PDH2 10F90KG03B101.9 "Kuulalaakeri1016 Gauge sinkitty teräs90 astetta kaarevapultattuKestävä epoksijauhemaali11 Teräs€645.04
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B10 -kuljetin, suora W12-3 / 4 L 5 jalkaa | AB2WMF 1PDH3 10F05KG03B101.9 "Kuulalaakeri1016 Gauge sinkitty teräs5 jalkaa suoraanpultattuKestävä epoksijauhemaali11 Teräs€380.76
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B16 -kuljetin suora W 19 tuuman pituus 5 jalkaa | AB2WMG 1PDH4 10F05KG03B161.9 "Kuulalaakeri1616 Gauge sinkitty teräs5 jalkaa suoraanpultattuKestävä epoksijauhemaali11 Teräs€454.56
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B22 rullakuljetin suora W 24-3 / 4 tuumaa | AB2WMH 1PDH5 10F05KG03B221.9 "Kuulalaakeri2216 Gauge sinkitty teräs5 jalkaa suoraanpultattuKestävä epoksijauhemaali11 Teräs€466.94
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B36 -kuljetin suora W 39 tuuman pituus 5 jalkaa | AB2WMJ 1PDH6 10F05KG03B361.9 "Kuulalaakeri3616 Gauge sinkitty teräs5 jalkaa suoraanpultattuKestävä epoksijauhemaali11 Teräs€698.04
ASHLAND CONVEYOR 12F05EA03B13 -kuljetin 5 jalkaa suoraa Bf 13 tuumaa | AC3VDP 2WJR9 12F05EA03B131-3 / 8 "Kuulalaakeri1318 Gauge alumiini5 jalkaa suoraanpultattuEi eristetty1/8 "alumiinikanava€305.68
ASHLAND CONVEYOR 4F05KA03B16 -kuljetin 5 jalkaa suoraa Bf 16 tuumaa | AC3VFB 2WJW7 4F05KA03B161.9 "Kuulalaakeri1616 Gauge alumiini5 jalkaa suoraanpultattuEi eristetty1/8 "alumiinikanava€489.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B13 Rullakuljetin 10 jalkaa suora Bf 13 tuumaa
€574.15 / yksikkö