Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT WT8551A001MS Magneettiventtiili 3/2 - 5/2 1/4 tuumaa 120/110V | AC2CZH 2HTN8

ASCO VALVES WT8551A001MS solenoidiventtiili 3/2 - 5/2 1/4 tuumaa 120/110V

Varastossa
Tuote: AC2CZH Malli: WT8551A001MSRistiviite: 2HTN8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€406.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilottiventtiili
Rungon materiaaliMusta eloksoitu alumiini
Tilavuuskerroin0.86
KäämiYleiskäyttöinen ei kytkentärasiaa ja vesitiiviitä
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitäntä18 "johtaa
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.140-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero30 PSI
AsennusNamur
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.1 / 4 "
Kokonaiskorkeus1 5 / 16 "
Kokonaispituus7 9 / 16 "
kokonaisleveys1.75 "
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliNBR + PUR
Venttiilin suunnittelu3-tie / 2-asento 5-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts6.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämiSähköliitäntäMaks. Nesteen lämpötila.NEMA-luokitusJänniteWattsHinta
ASCO VENTTIILIT SC8551A001MS Solenoidiventtiili 3/2 - 5/2 1/4 tuumaa 120VAC | AC2CZJ 2HTN9 SC8551A001MSavoimetDIN140-astetta F1, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC2.5€287.39
ASCO VENTTIILIT EF8551A001MS Solenoidiventtiili 3/2 - 5/2 1/4 tuumaa 120/110V | AC2CZK 2HTP1 EF8551A001MSRäjähdyssuojattu ja vesitiivis18 "johtaa140-astetta F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9110 / 120 VAC6.3€447.39
ASCO VENTTIILIT EF8551A001MS Magneettiventtiili 3/2 - 5/2 1/4 tuumaa 24VDC | AC2CZL 2HTP2 EF8551A001MSRäjähdyssuojattu ja vesitiivis18 "johtaa77-astetta F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 924 VDC6.9€460.45
ASCO VENTTIILIT SC8551A001MS Solenoidiventtiili 3/2 - 5/2 1/4 tuumaa 24VDC | AC2CZM 2HTP3 SC8551A001MSavoimetDIN140-astetta F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC3€306.94
ASCO VENTTIILIT WT8551A001MS Magneettiventtiili 3/2 - 5/2 1/4 tuumaa 24VDC | AC2CZN 2HTP4 WT8551A001MSYleiskäyttöinen ei kytkentärasiaa ja vesitiiviitä18 "johtaa77-astetta F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC6.9€403.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES WT8551A001MS solenoidiventtiili 3/2 - 5/2 1/4 tuumaa 120/110V
€406.74 / yksikkö