ASCO VALVES 8551-sarjan kompaktit solenoidirullaventtiilit


Suodattaa
Rungon materiaali: Musta eloksoitu alumiini , Tilavuuskerroin: 0.86 , Kelan eristysluokka: F , Hz: 50/60 , IP-luokitus: 65 , Min. Käyttöpaine-ero: 30 PSI , Asennus: Namur , Aukon halkaisija: 1 / 4 " , Kokonaiskorkeus: 1 5 / 16 " , Kokonaispituus: 7 9 / 16 " , Kokonaisleveys: 1.75 " , Putken koko: 1 / 4 " , Tiivisteen materiaali: NBR + PUR , Venttiilin suunnittelu: 3-tie / 2-asento 5-tie / 2-asento
TyyliMalliKäämiSähköliitäntäMaks. Nesteen lämpötila.NEMA-luokitusJänniteWattsHinta (ei alv)
A
EF8551A001MS
Räjähdyssuojattu ja vesitiivis18 "johtaa140-astetta F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9110 / 120 VAC6.3€447.39
A
EF8551A001MS
Räjähdyssuojattu ja vesitiivis18 "johtaa77-astetta F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 924 VDC6.9€460.45
A
WT8551A001MS
Yleiskäyttöinen ei kytkentärasiaa ja vesitiiviitä18 "johtaa140-astetta F1, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.3€406.74
B
WT8551A001MS
Yleiskäyttöinen ei kytkentärasiaa ja vesitiiviitä18 "johtaa77-astetta F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC6.9€403.38
C
SC8551A001MS
avoimetDIN140-astetta F1, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC2.5€287.39
C
SC8551A001MS
avoimetDIN140-astetta F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC3€306.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?