Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH HD350 Pitot-putkituulimittari ja differentiaalipainemittari, 5/8" liitin, 3-rivinen taustavalaistu LCD | AF6DGY 9XJ80

EXTECH HD350 Pitot-putkituulimittari ja differentiaalipainemittari, 5/8" liitin, 3-rivinen taustavalaistu LCD-näyttö

Varastossa
Tuote: AF6DGY Malli: HD350Ristiviite: 9XJ80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€674.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen mikromanometri
tarkkuus+ /-0.3%
Akun tyyppi9 V
Yhteyden tyyppi5/8 "liittimet
LevytilaPC USB-liitännän kautta
näyttö3-rivinen taustavalaistu LCD-näyttö
liitäntäUSB
Max. Paine0.752 psi (0.05 bar)
Toiminta-alue0-5 KPa
Käyttölämpötila alue32 astetta 122 astetta F
Painealue0 - 20 WC: ssä
päätöslauselma0.01" wc
Nopeus200 - 15733 XNUMX FPM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)49.78
HS-koodi9015808080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään nesteen paine-eron, ilman nopeuden, virtausnopeuksien ja lämpötilan mittaamiseen ja samanaikaiseen näyttämiseen
    • Helpottaa tietojen pitoa, automaattista virrankatkaisua, nollatoimintoa ja manuaalista tallennusta / palautusta jopa 99 lukemiseen
    • Suuri LCD-näyttö taustavalolla parantaa luettavuutta hämärässä
    • Mukana ohjelmisto ja USB-kaapeli, 9 V paristo, Pitot-putki kahdella 33.5 cm: n liitosletkulla ja kova kantolaukku

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH HD350 Pitot-putkituulimittari ja differentiaalipainemittari, 5/8" liitin, 3-rivinen taustavalaistu LCD-näyttö
€674.70 / yksikkö