Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VALVES P210D009 Ilmakäyttöinen venttiili 2-tie NC 3/4 tuuman FNPT | AD7HLK 4ELE4

ASCO VALVES P210D009 Ilmakäyttöinen venttiili, 2-tie NC 3/4 tuuman FNPT

Varastossa
Tuote: AD7HLK Malli: P210D009Ristiviite: 4ELE4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€887.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakäyttöinen venttiili
Ilmansuodatin1/8 "FNPT
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko3.625 "
Tilavuuskerroin5.5
TiivistemateriaaliNBR
Tulopaine30 - 125 psi
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero5 psi
Aukko Dia.3 / 4 "
Kokonaiskorkeus4 9 / 32 "
Kokonaispituus2 13 / 16 "
kokonaisleveys2 5 / 16 "
Putken koko3 / 4 "
Istuimen materiaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinPutken kokoVenttiilin kokoonpanoVenttiilin suunnitteluMaks. Nesteen lämpötila.Pienin Käyttöpaine-eroHinta
ASCO VENTTIILIT P210D004 Ilmakäyttöinen venttiili 2-tie NC 1 tuuman FNPT | AD7HLG 4ELE1 P210D0042 15 / 16 "4.375 "131"Normaalisti suljettu2-Way180-astetta F5 psi€1,654.29
ASCO VENTTIILIT P210C094 Ilmakäyttöinen venttiili 2-tie NC 1/2 tuuman FNPT | AD7HLH 4ELE2 P210C0942 9 / 32 "3.437 "3.61 / 2 "Normaalisti suljettu2-Way180-astetta F0 psi€1,049.80
ASCO VENTTIILIT P210C093 Ilmakäyttöinen venttiili 2-tie NC 3/8 tuuman FNPT | AD7HLJ 4ELE3 P210C0932 9 / 32 "3.437 "2.83 / 8 "Normaalisti suljettu2-Way180-astetta F0 psi€1,085.56
ASCO VENTTIILIT P210D095 Ilmakäyttöinen venttiili 2-tie NC 3/4 tuuman FNPT | AD7HLL 4ELE5 P210D0952 9 / 32 "3.5935.53 / 4 "Normaalisti suljettu2-Way180-astetta F0 psi€1,150.56
ASCO VENTTIILIT P320A009 Ilmatoiminen venttiili 3-tie Universal 1/4In | AD7HLM 4ELE7 P320A0091.187 "2-15 / 16 "0.311 / 4 "Yleismaailmallinen3-Way200-astetta F0 psi€708.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES P210D009 Ilmakäyttöinen venttiili, 2-tie NC 3/4 tuuman FNPT
€887.32 / yksikkö