ASCO VALVES H117AL112A209 Electrohydraulic Valve 2 Way Nc 3 In | AD7HQQ 4EMA3

ASCO VALVES H117AL112A209 Sähköhydraulinen venttiili 2 Way Nc 3 In

Varastossa
Tuote: AD7HQQ Malli: H117AL112A209Ristiviite: 4EMA3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,338.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköhydraulinen kaasun sulkuventtiili
Rungon materiaaliRauta
Tilavuuskerroin320
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.150-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1
Kokonaiskorkeus18.63 "
Kokonaispituus10.88 "
kokonaisleveys3.88 "
Putken koko3"
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.21
Laivan korkeus (cm)42.93
Laivan pituus (cm)76.71
Laivan leveys (cm)52.32
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avausaika (20 sek.)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES H117AL112A209 Sähköhydraulinen venttiili 2 Way Nc 3 In
€5,338.08 / yksikkö