Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT 8320R186 100-240 magneettiventtiili, 1/4 tuuman putkikokoiset venttiilit, 100/240 Vac | CN8XGD 53AY49

ASCO VALVES 8320R186 100-240 Solenoid Valve, 1/4 Inch Pipe Size Valves, 100/240 Vac

Varastossa
Tuote: CN8XGD Malli: 8320R186 100-240Ristiviite: 53AY49
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
€314.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ASCO VALVES 8320R172 100-240 magneettiventtiili, 1/4 tuuman putkikokoiset venttiilit, 100/240 Vac, messinki | CN8XGE 53AY50 8320R172 100-240€308.25
ASCO VENTTIILIT 8320R184 100-240 magneettiventtiili, 1/4 tuuman putkikokoiset venttiilit, 100/240 Vac, messinki | CN8XGF 53AY51 8320R184 100-240€308.25
ASCO VENTTIILIT 8210G056 24/DC magneettiventtiili, 1 1/2 tuuman putkikokoiset venttiilit, 24 Vdc, 0 Psi min. Käyttöpaine-ero | CN8XGG 53AY48 8210G056 24 / DC€789.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 8320R186 100-240 Solenoid Valve, 1/4 Inch Pipe Size Valves, 100/240 Vac
€314.87 / yksikkö