Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VALVES 8266D069V Polttoöljyn solenoidi Nc 1/2 Messinki | AD7HHP 4EKT3

ASCO VALVES 8266D069V Polttoöljysolenoidi Nc 1/2 Messinki

Varastossa
Tuote: AD7HHP Malli: 8266D069VRistiviite: 4EKT3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€687.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoöljyn magneettiventtiili
Ympäristön lämpötila Alue95 astetta 104 astetta F
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko3.625 "
Tilavuuskerroin1.2
KäämiYleiskäyttöinen ei kytkentärasiaa ja vesitiiviitä
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät18 "johtaa
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.250-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1
Aukko Dia.1 / 4 "
Kokonaiskorkeus4.5 "
Kokonaispituus4 11 / 16 "
kokonaisleveys2.187 "
Putken koko1 / 2 "
TiivistemateriaaliFKM
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts15.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 8266D069V Polttoöljysolenoidi Nc 1/2 Messinki
€687.44 / yksikkö