Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT 8215C053 Polttoainekaasun solenoidi nro 1 tuumaa. 22 Cv Alumiini | AD7HQM 4ELZ9

ASCO VALVES 8215C053 Polttoainekaasun solenoidi nro 1 tuumaa. 22 Cv Alumiini

Varastossa
Tuote: AD7HQM Malli: 8215C053Ristiviite: 4ELZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€819.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma- ja polttoainekaasun magneettiventtiili
Ympäristön lämpötila Alue32 astetta 125 astetta F
Rungon materiaaliAlumiini
BtuH1,191,750
Keskilinjan putken keskikoko3.625 "
Tilavuuskerroin22
KäämiYleiskäyttöinen ei kytkentärasiaa ja vesitiiviitä
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "putki 18" johdoilla
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.125-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1
Aukko Dia.1.625 "
Kokonaiskorkeus6 27 / 32 "
Kokonaispituus5"
kokonaisleveys5.375 "
Putken koko1"
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti auki
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts15.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9845
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Asco 8215C053 ilman ja polttokaasun solenoidiventtiili ohjaa sekä ilman että polttokaasujen virtausta järjestelmässä käyttämällä sähkömagneettista kelaa venttiilin avaamiseen tai sulkemiseen. Se on hyödyllinen valmistus-, auto- ja LVI-teollisuudessa. Tämä venttiili on erityisen hyödyllinen, kun kaasuvirran tarkka säätö on välttämätöntä, kuten kaasukäyttöisissä uuneissa, teollisuuspolttimissa ja automoottoreissa. Säätelemällä ilman ja polttoaineen suhdetta se varmistaa tehokkaan palamisen, mikä johtaa parempaan energiatehokkuuteen, päästöjen vähenemiseen ja järjestelmän yleisen suorituskyvyn paranemiseen. Lisäksi tällä Asco 8215C053 -venttiilillä on keskeinen rooli turvallisten ja optimoitujen toimintojen ylläpitämisessä, sillä se hallitsee palamisen keskeisiä komponentteja luotettavasti ja reagoivasti.

Ominaisuudet:

  • Asco 8215C053 ilman ja polttokaasun solenoidiventtiilissä on alumiinirunko sekä keveyden että jäykkyyden vuoksi.
  • Tämä 2-tie, 2-asentoinen RedHat-venttiili kestää jopa 125 asteen lämpötiloja.
  • Se on normaalisti avoin venttiili, mikä tarkoittaa, että se sammuu automaattisesti, kun virta katkeaa.
  • Tämä räjähdyssuojattu venttiili sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön.
  • Siinä on NBR-tiivisteet vuotojen välttämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on normaalisti auki olevien ja normaalisti suljettujen solenoidiventtiilien välillä?

A. Normaalisti avoimet venttiilit pysyvät auki, kun ne ovat jännitteettömät, kun taas normaalisti suljetut venttiilit pysyvät suljettuina, kun ne ovat jännitteettömiä.

K. Mitä eroa on suoratoimisten ja pilottitoimisten solenoidiventtiilien välillä?

V. Suoratoimiset venttiilit käyttävät sähkömagneettista kelaa venttiilin avaamiseen ja sulkemiseen suoraan, kun taas pilottiohjatut venttiilit käyttävät pienempää ohjausventtiiliä suuren venttiilin ohjaamiseen.

K. Mikä on suodattimen tai sihdin rooli Asco 8215C053 -venttiilin yhteydessä?

V. Tämän solenoidiventtiilin kanssa käytetään usein suodattimia tai siiviläjä, jotka estävät roskien tai epäpuhtauksien pääsyn sisään, mikä voi aiheuttaa tukkeumia tai vaurioita.

K. Voidaanko Asco 8215C053 solenoidiventtiiliä käyttää sovelluksissa, joissa on usein päälle-pois-jaksot?

V. Kyllä, se sopii sovelluksiin, joissa pyöräilet usein. Tämä venttiili on suunniteltu nopeaan ja luotettavaan toimintaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Nesteen lämpötila.Ympäristön lämpötila AlueBtuHNEMA-luokitusAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ASCO VENTTIILIT EF8215B060 Polttoainekaasun solenoidi Nc 1-1/4in. 32 Cv Alumiini | AD7HGU 4EKN6 EF8215B060125-astetta F32 astetta 125 astetta F1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€849.02
ASCO VENTTIILIT 8215G020 Polttoainekaasusolenoidi Nc 1/2in. 4.4 Cv Alumiini | AD7HHT 4EKT6 8215G020104-astetta F32 astetta 104 astetta F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€301.34
ASCO VENTTIILIT 8215G030 Polttoainekaasusolenoidi Nc 3/4in. 5.1 Cv Alumiini | AD7HJN 4EKV8 8215G030104-astetta F32 astetta 104 astetta F247,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€308.00
ASCO VENTTIILIT EF8215C053 Polttoainekaasun solenoidi nro 1 tuumaa. 22 Cv Alumiini | AD7HJV 4EKZ1 EF8215C053125-astetta F32 astetta 125 astetta F1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,128.70
ASCO VENTTIILIT EF8215G033 Polttoainekaasun solenoidi No 3/4in. 4.6 Cv | AD7HJY 4EKZ4 EF8215G033125-astetta F32 astetta 125 astetta F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€679.22
ASCO VENTTIILIT 8215A090 CSA Polttoainekaasusolenoidi Nc 2-1/2in. 117 Cv Alumiini | AD7HQG 4ELZ2 8215A090 CSA125-astetta F32 astetta 125 astetta F5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "€1,463.71
ASCO VENTTIILI 8215G020B Polttoainekaasusolenoidi Nc 1/2in. 4.4 Cv Alumiini | AD7HQH 4ELZ3 8215G020B125-astetta F32 astetta 125 astetta F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "€336.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 8215C053 Polttoainekaasun solenoidi nro 1 tuumaa. 22 Cv Alumiini
€819.05 / yksikkö