Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VALVES 302144 Valve Rebuild Kit | AD7HPB 4ELV7

ASCO VALVES 302144 Venttiilin korjaussarja

Varastossa
Tuote: AD7HPB Malli: 302144Ristiviite: 4ELV7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€919.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin uudelleenrakennussarja
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero8223A003 DC, EF8223A003 DC, 8223G003 DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
ASCO VALVES 302270 Venttiilin korjaussarja, jossa ohjeet | AA8WBZ 1AKJ9 3022703UK18, 3UK198210B021 120/60,110/50, 8210B020 120/60,110/50 JC€128.61
ASCO VALVES 302305 Venttiilin korjaussarja, jossa ohjeet | AA8WEE 1AKU1 3023053UK49, 3UK52, 3UK55, 4EMD58210G001HW 120/60,110/50, 8210G002HW 120/60,110/50, 8210G002HW 240/60,220/50€247.05
ASCO VALVES 302273 Venttiilin korjaussarja ohjeiden kanssa | AA8WEF 1AKU2 3022732HTX4, 3UK48, 3UK50, 3UK51, 3UK53, 3UK54, 3UK56, 3UK57, 4EKR2, 4EKU2, 4EKU5, 4ELE8, 4ELG8, 4EKR3, 6FAY88210G002 24/60, 8210G002 24/60, 8210G001 24/60, 8210G001 120/60,110/50, 8210G002 120/60,110/50, 8210G002 240/60,220/50, 8210G002 480/60,440/50, 8210G002 240/60,220/50, 8210G001 240/60,220/50, SC8210G001120/60,110/50A, EF 8210G001 120/60,110/50, EF 8210G00€215.68
ASCO VALVES 302279 Venttiilin korjaussarja ohjeiden kanssa | AA8WEG 1AKU3 3022793UK58, 3UK59, 4ELG7, 4EKV38210G003 120 / 60,110 / 50, EF 8210G003 120 / 60,110 / 50, SC 8210G003 120 / 60,110 / 50, JKF 8210G003 120 / 60,110 / 50€224.66
ASCO VALVES 302280 Venttiilin korjaussarja, jossa ohjeet | AA8WEH 1AKU4 3022803UK60, 3UK61, 3UK62, 3UK63, 3UK68, 3UK69, 4EKN8, 4EKP1, 4EKN7, 4EKR1, 4ELE9, 4ELG9, 4EKP78210G004 24/60, 8210G008 24/60, 8210G004 24/60, 8210G004 120/60,110/50, 8210G004 240/60,220/50, 8210G008 120/60,110/50, 8210G008 120/60,110/50, 8210G004 240/60,220/50, EF 8210G004 120/60,110/50, EF 8210G008 120/60,110/50, HT 8210G004 120/60,110/50, SC 821€304.25
ASCO VALVES 302307 Venttiilin korjaussarja, jossa ohjeet | AA8WEJ 1AKU5 3023073UK71, 3UK74, 4EME18210G009HW 120/60,110/50, 8210G009HW 240/60,220/50, 8210G009HW 240/60,220/50€250.27
ASCO VALVES 302277 Venttiilin korjaussarja ohjeiden kanssa | AA8WEK 1AKU6 3022773UK70, 3UK72, 3UK73, 3UK75, 4EKV6, 4EKV7, 4ELF1, 4ELH1, 4EKV48210G009 24/60, 8210G009 24/60, 8210G009 120/60,110/50, 8210G009 240/60,220/50, 8210G009 240/60,220/50, EF 8210G009 120/60,110/50, HT 8210G009 120/60,110/50, SC 8210G009 120/60,110/50, JKF 8210G009 120/60,110/50€219.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 302144 Venttiilin korjaussarja
€919.84 / yksikkö