Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUOLIKIINNIKE T50 niittipistooli litteä kruunu Käytä niitit | AE4HVP 5KPT5

ARROW FASTENER T50 niittipistooli litteä kruunu Käytä niittejä

Varastossa
Tuote: AE4HVP Malli: T50Ristiviite: 5KPT5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSinkiläpistooli
Värikromi
rakentaminenkromi
Kruunun leveys (tuumaa)3/8
Jalan pituus1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 17/32 Ceiltile (R) ja 9/16 "
Kokonaiskorkeus6.9 "
Kokonaispituus12.75 "
NiittityyppiTasainen kruunu
TyyppiRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARROW FASTENER T50 niittipistooli litteä kruunu Käytä niittejä
€61.86 / yksikkö