NUOLIKIINNIKE AT101 Leveä hyllykehys, 29 3/4x35 3/4x118 1/8 tuumaa, 118 1/8 tuumaa x 29 3/4 tuumaa x 35 3/4 tuumaa | CN8WNU 783W31

ARROW FASTENER AT101 Wide Shelf Frame, 29 3/4x35 3/4x118 1/8 Inch, 118 1/8 Inch x 29 3/4 Inch x 35 3/4 Inch

Varastossa
Tuote: CN8WNU Malli: AT101Ristiviite: 783W31

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€144.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkehys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARROW FASTENER AT101 Wide Shelf Frame, 29 3/4x35 3/4x118 1/8 Inch, 118 1/8 Inch x 29 3/4 Inch x 35 3/4 Inch
€144.38 / yksikkö