Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUOLIKIINNIKE 504IP Niitit T50 3/8 x 1/4 tuumaa pituus - 5000 kpl pakkaus | AE4HWC 5KPV7

ARROW FASTENER 504IP-niitit T50, pituus 3/8 x 1/4 tuumaa – 5000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4HWC Malli: 504IPRistiviite: 5KPV7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteät kruununapit
rakentaminenGalvanisoitu teräs
Kruunun leveys (tuumaa)3/8
Jalan pituus1 / 4 "
TyyppiT50 Divergentti piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.53
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7317006560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenJalan pituusTyyppiHinta
NUOLIKIINNIKE 50424 Niitit T50 3/8 x 1/4 tuumaa pituus - 1250 kpl pakkaus | AE4HVX 5KPV2 50424Galvanisoitu teräs1 / 4 "T50 Divergentti piste€6.84
NUOLIKIINNIKE 50524 Niitit T50 3/8 x 5/16 tuumaa Pituus - Pakkaus 1250 | AE4HVY 5KPV3 50524Galvanisoitu teräs5 / 16 "T50 Divergentti piste€7.18
NUOLIKIINNIKE 50624 Niitit T50 3/8 x 3/8 tuumaa pituus - 1250 kpl pakkaus | AE4HVZ 5KPV4 50624Galvanisoitu teräs3 / 8 "T50 Heavy Duty€7.78
NUOLIKIINNIKE 50824 Niitit T50 3/8 x 1/2 tuuman pituus - 1250 kpl pakkaus | AE4HWA 5KPV5 50824Galvanisoitu teräs1 / 2 "T50 Heavy Duty€9.36
NUOLIKIINNIKE 50924 Niitit T50 3/8 x 9/16 tuumaa Pituus - Pakkaus 1250 | AE4HWB 5KPV6 50924Galvanisoitu teräs9 / 16 "T50 Heavy Duty€9.12
NUOLIKIINNIKE 505IP Niitit T50 3/8 x 5/16 tuumaa Pituus - Pakkaus 5000 | AE4HWD 5KPV8 505IPGalvanisoitu teräs5 / 16 "T50 Divergentti piste€20.59
NUOLIKIINNIKE 506IP Niitit T50 3/8 x 3/8 tuumaa pituus - 5000 kpl pakkaus | AE4HWE 5KPV9 506IPGalvanisoitu teräs3 / 8 "T50 Heavy Duty€28.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARROW FASTENER 504IP-niitit T50, pituus 3/8 x 1/4 tuumaa – 5000 kpl pakkaus
€25.11 / yksikkö