Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO SV20-C -venttiilikuljetus | AB9XMR 2G637

ARO SV20-C Valve Shuttle

Varastossa
Tuote: AB9XMR Malli: SV20-CRistiviite: 2G637

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppäventtiili
Tilavuuskerroin0.7
YhteysNPT
Max. Paine200 psi
Kokonaiskorkeus1 5 / 16 "
Kokonaispituus1.125 "
kokonaisleveys7 / 8 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue32 astetta 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta
ARO SV10-C -venttiilikuljetus | AB9XMQ 2G635 SV10-C31 / 32 "1.25 "5 / 8 "1 / 8 "€97.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO SV20-C Valve Shuttle
€141.63 / yksikkö