Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO R37121-600 ilmansäädin 1/4 tuumaa Npt 59 CFM 250 Psi | AE8ELJ 6CRL8

ARO R37121-600 ilmansäädin 1/4 tuumaa Npt 59 Cfm 250 Psi

Varastossa
Tuote: AE8ELJ Malli: R37121-600Ristiviite: 6CRL8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansäädin
SäätönuppiStandardi
Säätöalue0 - 140 psi
Rungon materiaaliAlumiini
Mittarin satama1 / 8 "NPT
Max. Virtaus59 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus2.9 "
kokonaisleveys1.63 "
Putken koko1 / 4 "NPT
Venttiilin suunnitteluTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta
ARO R37111-100 ilmansäädin 1/8 tuumaa Npt 45 CFM 250 Psi | AD9CPA 4PJG5 R37111-10045 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 8 "NPT€59.18
ARO R37121-100 ilmansäädin 1/4 tuumaa Npt 59 CFM 250 Psi | AD9CPB 4PJG6 R37121-10059 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 4 "NPT€58.63
ARO R37221-100 ilmansäädin 1/4 tuumaa Npt 86 CFM 250 Psi | AD9CPC 4PJG7 R37221-10086 cfm4.63 "2.25 "2.63 "1 / 4 "NPT€106.37
ARO R37231-100 Ilmansäädin 3/8 tuumaa Npt 113 Cfm 250 Psi | AD9CPD 4PJG8 R37231-100113 cfm4.63 "2.25 "2.63 "3 / 8 "NPT€116.87
ARO R37331-100 ilmansäädin 3/8 tuuman Npt 179 CFM 250 Psi | AD9CPE 4PJG9 R37331-100179 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 8 "NPT€139.43
ARO R37341-100 ilmansäädin 1/2 tuumaa Npt 215 CFM 250 Psi | AD9CPF 4PJH1 R37341-100215 cfm5.41 "2.75 "3.14 "1 / 2 "NPT€146.41
ARO R37351-100 ilmansäädin 3/4 tuuman Npt 210 CFM 250 Psi | AD9CPG 4PJH2 R37351-100210 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 4 "NPT€149.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO R37121-600 ilmansäädin 1/4 tuumaa Npt 59 Cfm 250 Psi
€89.16 / yksikkö