Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO EV375 Venttiilin pakoputki 3/8 tuumaa | AD8KAU 4KP83

ARO EV375 venttiilin pakokaasu 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8KAU Malli: EV375Ristiviite: 4KP83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea poisto
Tilavuuskerroin0.195
Korkeus2 1 / 16 "
Pituus2.125 "
Maks. Käyttö PSI125
Maks. Lämpötila Alue (F)32 ja 160
Portin kokoSisääntulo 3/8 ", Sylinteri 3/8", Exh 3/8 "
Leveys2 7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPortin kokoLeveysHinta
ARO EV125 Venttiilin pakoputki 1/8 tuumaa | AD8KAR 4KP81 EV1251.5 "1.437 "Sisääntulo 1/8 ", Sylinteri 1/8", Exh 1/4 "1 23 / 32 "€91.22
ARO EV250 -venttiilin pakoputki 1/4 tuumaa | AD8KAT 4KP82 EV2502 1 / 16 "2.125 "Sisääntulo 1/4 ", Sylinteri 1/4", Exh 3/8 "2 7 / 32 "€97.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO EV375 venttiilin pakokaasu 3/8 tuumaa
€97.74 / yksikkö