Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO E252TM Manual Air Control Valve, 1/4 Inch Valve Port Size, NPT, Treadle/Manual, 150 psi | CN8VUL 2G537

ARO E252TM manuaalinen ilmansäätöventtiili, 1/4 tuuman venttiiliportin koko, NPT, poljin/manuaalinen, 150 psi

Varastossa
Tuote: CN8VUL Malli: E252TMRistiviite: 2G537

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€307.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ilmanvaihtoventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysToimilaite / paluuIlmaventtiilin tyyppiPutken kokoTemp. alueCFMTilavuuskerroineräHinta
ARO 214-C venttiiliraja 1/8 tuumaa | AB9TVG 2F903 214 -C11 / 16 "Mäntä / jousi3-tie, 2-asento1 / 8 "32 astetta 160 astetta F7.50.2Manuaalinen ilmanvaihtoventtiili€110.96
ARO 5040-10 Manuaalinen ilmansäätöventtiili, 1/8 tuumaa, 2-asentoinen, 4-tie, 150 psi | AB9TVM 2F951 5040-101.5 "Vipu / Manuaalinen4-tie, 2-asento1 / 8 "-10 - 180 astetta F160.4Manuaalinen ilmanvaihtoventtiili€236.51
ARO E212LM -venttiilin manuaalinen 4-tie | AB9XLU 2G515 E212LM1.75 "Vipu / Manuaalinen4-tie, 2-asento1 / 4 "-10 - 180 astetta F260.7Manuaalinen ilmanvaihtoventtiili€332.63
ARO E252HM -venttiilin manuaalinen 1/4 tuumaa | AB9XLX 2G527 E252HM1.75 "Painike / manuaalinen3-tie, 2-asento1 / 4 "-10 - 180 astetta F260.7Manuaalinen ilmanvaihtoventtiili€307.57
ARO E252LS venttiilin käsikirja 1/4 tuumaa | AB9XMA 2G533 E252LS1.75 "Vipu / jousi3-tie, 2-asento1 / 4 "-10 - 180 astetta F260.7Manuaalinen ilmanvaihtoventtiili€252.26
ARO E312LS -venttiilin manuaalinen 1/4 tuumaa | AB9XMB 2G539 E312LS1.75 "Vipu / jousi4-tie, 3-asento1 / 4 "-10 - 180 astetta F260.7Manuaalinen ilmanvaihtoventtiili€483.28
ARO 20965-1 Poljinsuoja | CN8VTU 2F899 20965-1-------Vartija€298.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO E252TM manuaalinen ilmansäätöventtiili, 1/4 tuuman venttiiliportin koko, NPT, poljin/manuaalinen, 150 psi
€307.82 / yksikkö