Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 400-1-A manuaalinen/mekaaninen ilmaventtiili, myötäpäivään/jousi | CN8WAL 4LB54

ARO 400-1-A manuaalinen/mekaaninen ilmaventtiili, myötäpäivään/jousi

Varastossa
Tuote: CN8WAL Malli: 400-1-ARistiviite: 4LB54
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
€229.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ARO 400-A Heavy Duty Limit -venttiili, myötäpäivään/jousi, 1/8 tuuman NPT-venttiiliportin koko, 150 PSI | CN8VTV 2F919 400-Raskas rajaventtiili€279.10
ARO 401-A Heavy Duty Limit -venttiili, vastapäivään/jousi, 1/8 tuuman NPT-venttiiliportin koko, 150 PSI | CN8VTW 2F921 401-Raskas rajaventtiili€278.47
ARO 402-1-A manuaalinen/mekaaninen ilmaventtiili, myötäpäivään ja vastapäivään/jousi | CN8WAM 4LB56 402-1-Aventtiili€220.03
ARO 401-1-A manuaalinen/mekaaninen ilmaventtiili, vastapäivään/jousi | CN8WAN 4LB55 401-1-Aventtiili€199.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 400-1-A manuaalinen/mekaaninen ilmaventtiili, myötäpäivään/jousi
€229.08 / yksikkö