Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 119307-103 Venttiili, 10-32 UNF, 10-32 UNF, 150 PSI, 3 cfm Max. CFM-venttiilit | CN8VTQ 2F847

ARO 119307-103 Venttiili, 10-32 UNF, 10-32 UNF, 150 PSI, 3 cfm Max. CFM venttiilit

Varastossa
Tuote: CN8VTQ Malli: 119307-103Ristiviite: 2F847
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
€48.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ARO 119307-500 venttiili, 1/2 tuuman NPT, 1/2 tuuman NPT, 150 PSI, 130 cfm Max. CFM-venttiilit | CN8VTL 2F855 119307-500€124.43
ARO 119307-250 venttiili, 1/4 tuuman NPT, 1/4 tuuman NPT, 150 PSI, 33 cfm Max. CFM-venttiilit | CN8VTM 2F851 119307-250€71.93
ARO 119307-125 venttiili, 1/8 tuuman NPT, 1/8 tuuman NPT, 150 PSI, 17 cfm Max. CFM-venttiilit | CN8VTN 2F849 119307-125€53.94
ARO 119307-375 -venttiili, 3/8 tuuman NPT, 3/8 tuuman NPT, 150 PSI, 90 cfm Max. CFM-venttiilit | CN8VTP 2F853 119307-375€85.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 119307-103 Venttiili, 10-32 UNF, 10-32 UNF, 150 PSI, 3 cfm Max. CFM venttiilit
€48.96 / yksikkö