Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 104104-C01 Venttiilitarkastus 1/8 tuuman Npt | AD8GMA 4KE10

ARO 104104-C01 Venttiilin tarkistus 1/8 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AD8GMA Malli: 104104-C01Ristiviite: 4KE10

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
elinKierretty paneeliasennukseen
CFM18
Korkeus1 11 / 32 "
KoteloYhdistetty
Tuloaukko1 / 8 "NPT
Pituus1 29 / 32 "
Maks. Lämpötila200-astetta F
Käyttöpaine200 psi
Poistoportti1 / 8 "NPT
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putkiliitännät (sinkitty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMKorkeusPituusLeveysHinta
ARO 104104-C02 -venttiilitarkastus 1/4 tuuman Npt | AD8GMB 4KE12 104104-C02281 11 / 32 "1 29 / 32 "15 / 16 "€69.18
ARO 104104-C03 -venttiilitarkastus 3/8 tuuman Npt | AD8GMC 4KE14 104104-C03581 11 / 16 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "€78.46
ARO 104104-C04 -venttiilitarkastus 1/2 tuuman Npt | AD8GMD 4KE16 104104-C04901 11 / 16 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "€97.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 104104-C01 Venttiilin tarkistus 1/8 tuumaa Npt
€57.28 / yksikkö