ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1776A akustinen kattolaatta Dune kulmikas PK8 | AH4CYQ 34CY63

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1776A akustinen kattolaatta Dune kulmikas PK8

Varastossa
Tuote: AH4CYQ Malli: 1776ARistiviite: 34CY63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€217.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattolaatta
VäriValkoinen
Kattavuus64 sq ft.
Edge TypeKulmainen Tegular
Pituus48 "
Valon heijastus0.83
MateriaaliMineraalikuitu
Melunvaimennuskerroin (NRC)0.50
Vastustuskykyinen jollekkinRoikkuu, hometta, hometta, bakteereja, naarmuuntumaton
Temp. alue32 astetta 120 astetta F
Paksuus5 / 8 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenne: Hieno
    • Ruudukon koko: 15/16 "
    • Katon vaimennusluokka: 35
    • Kierrätetty sisältö: 38%

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriKattavuusPaksuusEdge TypePituusValon heijastusMateriaaliHinta
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1761C kattolaatta kulmikas Teg 48 x 24 tuumaa PK10 | AG9WWR 22XJ42 1761C32 astetta 120 astetta FValkoinen80 sq ft.3 / 4 "Kulmainen Tegular48 "0.84Mineraalikuitu€208.14
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1810 Kattolaatta 48 neliöjalkaa Valkoinen PK12 | AH3FCR 31LC01 181032 astetta 86 astetta FValkoinen48 sq ft.3 / 4 "Neliön asettelu24 "0.85Mineraalikuitu€181.15
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1811 Kattolaatta 64 neliöjalkaa Valkoinen PK8 | AH3FCT 31LC02 181132 astetta 86 astetta FValkoinen64 sq ft.3 / 4 "Neliön asettelu48 "0.85Mineraalikuitu€227.42
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1728ABL Kattolaatat Fine Fiss Hg Bl Sq P/N 24 x 24 x 5/8 PK16 | AH3QBQ 32WL37 1728ABL32 astetta 120 astetta FMusta64 sq ft.5 / 8 "Neliön asettelu24 "0.85Mineraalikuitu€140.63
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1831A Kattolaatta Ff Hg Fg Sq Lay-In 24 x 24 x 5/8 PK16 | AH3QBR 32WL73 1831A32 astetta 120 astetta FValkoinen64 sq ft.5 / 8 "Neliön asettelu24 "0.85Mineraalikuitu€178.66
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 607A Ceramaguard Max Fg L/N 24X24X5/8 PK12 | AH3QBV 32WN10 607A32 astetta 120 astetta FValkoinen48 sq ft.5 / 8 "Neliön asettelu24 "0.82Keraaminen mineraalikuitu€404.11
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1773A akustinen kattolaatta Dune Square PK8 | AH4CYP 34CY62 1773A32 astetta 120 astetta FValkoinen64 sq ft.5 / 8 "Neliön asettelu48 "0.83Mineraalikuitu€181.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1776A akustinen kattolaatta Dune kulmikas PK8
€217.76 / yksikkö