Panssaroidut tekstiilit G51H3LNB50N Syöttöputken paloletku 50 jalan pituus sininen | AA3LRH 11N836

ARMORED TEXTILES G51H3LNB50N Tulolinjan paloletku 50 jalkaa, pituus sininen

Varastossa
Tuote: AA3LRH Malli: G51H3LNB50NRistiviite: 11N836

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€494.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttöjohdon paloletku
Murtumispaine1200 psi
Värisininen
Kytkentäkulhon koko2-1 / 2 "
KytkentämateriaaliAlumiini
Letku sisäpuolella Dia.3"
Letkun pituus50ft.
Takin materiaaliPolyesteri
Liner-materiaalipolyuretaani
Testipaine800 psi
KiertyyppiNH
Työpaine400 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.5925
Laivan korkeus (cm)64.26
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi5909002000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöpaineMurtumispaineVäriLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusTakin materiaaliLiner-materiaaliKiertyyppiHinta
Panssaroidut tekstiilit G56H4FX4100S Syöttöputken paloletku 100 jalkaa, pituus 250 psi | AA2UQA 11C295 G56H4FX4100S300 psi900 psiKeltainen4"100ft.KumiKumi-€1,230.85
Panssaroidut tekstiilit G56H4FX450S Syöttöputken paloletku 50 jalan pituus 250 psi | AA2UQB 11C296 G56H4FX450S300 psi900 psiKeltainen4"50ft.KumiKumi-€733.22
Panssaroidut tekstiilit G56H5FX4100S Syöttöputken paloletku 100 jalkaa, pituus 250 psi | AA2UQC 11C297 G56H5FX4100S300 psi900 psiKeltainen5"100ft.KumiKumi-€1,435.11
Panssaroidut tekstiilit G56H5FX450S Syöttöputken paloletku 250 Psi keltainen | AA2UQD 11C298 G56H5FX450S300 psi900 psiKeltainen5"50ft.KumiKumi-€801.98
Panssaroidut tekstiilit G50H3RR100N Syöttöputken paloletkun halkaisija 3 tuumaa punainen | AA3LPT 11N798 G50H3RR100N300 psi900 psipunainen3"100ft.KumiKumiNH€1,050.76
Panssaroidut tekstiilit G50H3RY100N Syöttöputken paloletku 100 jalkaa Pituus 300 Psi | AA3LPU 11N799 G50H3RY100N300 psi900 psiKeltainen3"100ft.KumiKumiNH€1,050.76
Panssaroidut tekstiilit G50H3RR50N Syöttöputken paloletku 50 jalan pituus | AA3LPV 11N801 G50H3RR50N300 psi900 psipunainen3"50ft.KumiKumiNH€581.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMORED TEXTILES G51H3LNB50N Tulolinjan paloletku 50 jalkaa, pituus sininen
€494.97 / yksikkö