Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARMOR COAT UST900003 kuusiokoloruuvivalikoima, 24 kokoa, 400 kpl | AE3JAA 5DKD2

ARMOR COAT UST900003 kuusiokoloruuvivalikoima, 24 kokoa, 400 kappaletta

Varastossa
Tuote: AE3JAA Malli: UST900003Ristiviite: 5DKD2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Drive TypeHex
Suorittaa loppuunPanssari takki
Head TypeHex
Pituus1/2 - 2 "
MateriaaliLuokan 8 teräs
Palojen lukumäärä400
Kokojen lukumäärä24
Koko1/4-20, 3/8-16, 5/16-18"
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMOR COAT UST900003 kuusiokoloruuvivalikoima, 24 kokoa, 400 kappaletta
€154.81 / yksikkö