Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARMOR COAT UST260071 Kuusiokoloavain 1/16 - 1/4 tuumaa L-muotoinen pitkä | AA8PKF 19G977

ARMOR COAT UST260071 kuusioavainsarja 1/16 - 1/4 tuumaa L-muotoinen pitkä

Varastossa
Tuote: AA8PKF Malli: UST260071Ristiviite: 19G977

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavainsarjat Set
Käden pituus3 "- 5.31"
Varsi tyyppiPitkät
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunPanssari takki
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiL-muotoinen
MittaustyyppiSAE
Palojen lukumäärä10
Koko koodiS17
Koot sisältyvät1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVarsi tyyppiPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
ARMOR COAT UST260073 Kuusiokoloavain 1/16 - 1/4 tuumaa L-muotoinen lyhyt | AA8PKD 19G975 UST 2600731.81 "- 3.31"Lyhyt101/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"€18.06
ARMOR COAT UST260072 Hex Key Set 0.050-3 / 8 tuuman L-muotoinen lyhyt | AA8PKE 19G976 UST 2600721.63 "- 4.31"Lyhyt130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€30.63
ARMOR COAT UST260660 Hex Key Set 0.050 - 3/8 tuuman L-muotoinen pitkä | AA8PKG 19G978 UST 2606602.81 "- 6.81"Pitkät130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€44.74
ARMOR COAT UST274678 Kuusiokoloavain 1/16 - 1/4 tuumaa L-muotoinen AA8PKH 19G979 UST 2746783 "- 5.31"Pallo pää101/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"€63.26
ARMOR COAT UST260074 Hex Key Set 0.050 - 3/8 tuuman L-muotoinen AA8PKJ 19G980 UST 2600742.81 "- 6.81"Pallo pää130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€107.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMOR COAT UST260071 kuusioavainsarja 1/16 - 1/4 tuumaa L-muotoinen pitkä
€24.83 / yksikkö