Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARMOR COAT UST236044 Flat Washer, Fits 5/8 Inch Size, 25Pk | AE3HZP 5DKC2

ARMOR COAT UST236044 litteä aluslevy, sopii 5/8 tuuman kokoon, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE3HZP Malli: UST236044Ristiviite: 5DKC2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
Suorittaa loppuunPanssari takki
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.11 / 16 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1 5 / 16 "
Rockwellin kovuusC38-C45
Koko5 / 8 "
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMOR COAT UST236044 litteä aluslevy, sopii 5/8 tuuman kokoon, 25 pk
€8.94 /pakkaus