ARLINGTON INDUSTRIES SG38A Connector, Saddle Type, 1.09 x 1.077 Inch Size, 50Pk, Zinc | BK3ELP

ARLINGTON INDUSTRIES SG38A liitin, satulan tyyppi, 1.09 x 1.077 tuuman koko, 50 Pk, sinkki

Tuote: BK3ELP Malli: SG38A
€1.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeliliitin
Kaapelialue0.405 - 0.612
VäriHopea
Pysäytä halkaisija0.4
Korkeus1.09 "
Materiaalisinkki
Kaupan koko3 / 8 "
Leveys1.077 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialuePysäytä halkaisijaKorkeusKaupan kokoLeveysHinta
ARLINGTON INDUSTRIES L15A kaapeliliitin, satulatyyppi, 1.094 x 1.094 tuuman koko, 50Pk, sinkki | BK3DVA L15A0.460 - 0.585X 0.340 0.4301.094 "3 / 8 "1.094 "€1.91
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES L16 kaapeliliitin, satulatyyppi, 1.094 x 1.094 tuuman koko, 50Pk, sinkki | BK3DVC L160.405 - 0.650X 0.400 0.5801.094 "3 / 8 "1.094 "€1.60
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES L15AST kaapeliliitin, satulatyyppi, 1.096 x 1.096 tuuman koko, 50 pk, sinkki | BK3DVD L15AST0.460 - 0.585X 0.340 0.4301.096 "3 / 8 "1.096 "€1.85
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES L160 kaapeliliitin, satulatyyppi, 1.092 x 1.092 tuuman koko, 50Pk, sinkki | BK3DVE L1600.370 - 0.6900.3121.092 "3 / 8 "1.092 "€1.60
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES L17 kaapeliliitin, satulatyyppi, 1.424 x 1.424 tuuman koko, 50Pk, sinkki | BK3DVF L170.630 - 0.8900.621.424 "1 / 2 "1.424 "€2.71
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES L160ST kaapeliliitin, satulatyyppi, 1.092 x 1.092 tuuman koko, 50 Pk, sinkki | BK3DVG L160ST0.370 - 0.6900.3121.092 "3 / 8 "1.092 "€1.93
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES L18 kaapeliliitin, satulatyyppi, 1.75 x 1.75 tuuman koko, 25Pk, sinkki | BK3DVH L180.820 - 1.0400.8181.75 "3 / 4 "1.75 "€5.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES SG38A liitin, satulan tyyppi, 1.09 x 1.077 tuuman koko, 50 Pk, sinkki
€1.81 / yksikkö