ARLINGTON INDUSTRIES NMLT90125 Connector, 45 Degree, 4.65 x 3.42 Inch Size, 5Pk, Plastic | BK3EDV

ARLINGTON INDUSTRIES NMLT90125 liitin, 45 astetta, 4.65 x 3.42 tuuman koko, 5Pk, muovia

Tuote: BK3EDV Malli: NMLT90125
€23.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
VäriHarmaa
Korkeus4.65 "
MateriaaliUV-luokiteltu muovi
Kaupan koko1-1 / 4 "
Leveys3.42 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusKaupan kokoLeveysHinta
ARLINGTON INDUSTRIES NMLT45100 Liitin, 45 astetta, 2.2 x 2.2 tuumaa, 5Pk, Muovi | BK3ECY NMLT 45100Harmaa2.2 "1"2.2 "€16.99
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES NMLT45125 Liitin, 45 astetta, 2.71 x 2.71 tuumaa, 5Pk, Muovi | BK3EDD NMLT 45125Harmaa2.71 "1-1 / 4 "2.71 "€26.63
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES NMLT45125BL Liitin, 45 astetta, 2.71 x 2.71 tuumaa, 5Pk, Muovi | BK3EDE NMLT45125BLMusta2.71 "1-1 / 4 "2.71 "€26.63
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES NMLT45200 Liitin, 45 astetta, 3.5 x 4.06 tuumaa, 2Pk, Muovi | BK3EDF NMLT 45200Harmaa3.5 "2"4.06 "€47.59
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES NMLT4550BL Liitin, 45 astetta, 1.596 1.596 x 10 3 tuumaa, XNUMX Pk, Muovi | BKXNUMXEDG NMLT4550BLMusta1.596 "1 / 2 "1.596 "€5.67
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES NMLT45100BL Liitin, 45 astetta, 2.2 x 2.2 tuumaa, 5Pk, Muovi | BK3EDH NMLT45100BLMusta2.2 "1"2.2 "€16.99
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES NMLT4538 Liitin, 45 astetta, 1.55 x 1.55 tuuman koko, 10 Pk, Muovi | BK3EDJ NMLT 4538Harmaa1.55 "3 / 8 "1.55 "€5.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES NMLT90125 liitin, 45 astetta, 4.65 x 3.42 tuuman koko, 5Pk, muovia
€23.02 / yksikkö