ARLINGTON INDUSTRIES 2411 yhdistelmäliitin, 1.475 x 1.21 tuuman koko, 50 Pk, sinkki

Tuote: BK3BRU Malli: 2411
€3.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvikombinaatio
Kaapelin koko3 / 4 "
VäriHopea
EMT-koko3 / 4 "
Korkeus1.475 "
Materiaalisinkki
Kaupan koko1 / 2 "
Leveys1.21 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialueKaapelin kokoKorkeusKaupan kokoLeveysHinta
ARLINGTON INDUSTRIES 2410 yhdistelmäliitin, 1.412 x 1.2 tuuman koko, 50Pk, sinkki | BK3BRL 2410-1 / 2 "1.412 "3 / 4 "1.2 "€2.42
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 2400 yhdistelmäliitin, 1.267 x 1 tuuman koko, 50Pk, sinkki | BK3BRN 2400-1 / 2 "1.267 "1 / 2 "1"€2.04
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 8600 yhdistelmäliitin, 1.164 x 1.068 tuuman koko, 50Pk, sinkki | BK3CMD 86000.250-0.6123 / 8 "1.164 "1 / 2 "1.068 "€3.40
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 860 yhdistelmäliitin, 1.282 x 1.165 tuuman koko, 50Pk, sinkki | BK3CMM 8600.530 - 0.6203 / 8 "1.282 "1 / 2 "1.165 "€3.40
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 862 yhdistelmäliitin, 1.988 x 1.542 tuuman koko, 25Pk, sinkki | BK3CMP 8621.100 - 1.1003 / 4 "1.988 "3 / 4 "1.542 "€6.22
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 861 yhdistelmäliitin, 1.65 x 1.4 tuuman koko, 25Pk, sinkki | BK3CMU 8610.850 - 0.9101 / 2 "1.65 "1 / 2 "1.4 "€5.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES 2411 yhdistelmäliitin, 1.475 x 1.21 tuuman koko, 50 Pk, sinkki
€3.05 / yksikkö