Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARIES-SUODATIN UNIX-00 Yksittäispatruunan pidike 30 Psi | AD4URC 44C707

ARIES FILTERWORKS UNIX-00 yhden patruunan pidike 30 Psi

Varastossa
Tuote: AD4URC Malli: UNIX-00Ristiviite: 44C707

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden patruunan pidike
Tuloputken koko1/4 "OD-putki
Tuloveden lämpötila. Alue100-astetta F
Maks. Lähtövirta4 Lpm
Poistoputken koko1/4 "OD-putki
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARIES FILTERWORKS UNIX-00 yhden patruunan pidike 30 Psi
€257.07 / yksikkö