ARIES-SUODATTIMET HPA-010 Oinas -puhdistussarja | AG6TXA 46Z221

ARIES FILTERWORKS HPA-010 Oinas -puhdistussarja

Varastossa
Tuote: AG6TXA Malli: HPA-010Ristiviite: 46Z221

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€362.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOinas-puhdistussarja
Veden tyyppiTyyppi I

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)20.65
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi8421210000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARIES FILTERWORKS HPA-010 Oinas -puhdistussarja
€362.57 / yksikkö