Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARCAIR 70084207 Kaapeli K4000 | AE6QZX 5UR93

ARCAIR 70084207 Kaapeli K4000

Varastossa
Tuote: AE6QZX Malli: 70084207Ristiviite: 5UR93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€375.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
Sopii tuotemerkkiinArcair
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaArcair K-4000 talttu
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero61082009

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.36
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARCAIR 70084207 Kaapeli K4000
€375.73 / yksikkö